GEWISS - GEWGW24022 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 4 POSTI (2+2 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025929
Artikelnummer
GEWGW24022
Herstellernummer
GW24022
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Placche autoportanti per profilati e pannelli complete di scatola isolante, configurazione 2+2 sovrapposti


