Startseite

GEWISS - GEWGW24229 VITE AUTOFILETTANTE PER FISSAGGIO APPARECCHI - TC 3,5X50 - GW24229

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24229 VITE AUTOFILETTANTE PER FISSAGGIO APPARECCHI - TC 3,5X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564427105

Artikelnummer

GEWGW24229

Herstellernummer

GW24229

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schraube

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.