Startseite

GEWISS - GEWGW24611 TORRETTA A SCOMPARSA - COPERCHIO INOX - 10 MODULI SYSTEM - GW24611

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW24611 TORRETTA A SCOMPARSA - COPERCHIO INOX - 10 MODULI SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564759626

Artikelnummer

GEWGW24611

Herstellernummer

GW24611

Hersteller

GEW

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).