GEWISS - GEWGW24621 CASSAFORMA IN METALLO - PER TORRETTE 10 MODULI - GW24621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 318 mm
Breite - 238 mm
Gesamttiefe - 100 mm
Tiefe im Boden - 80 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564759657
Artikelnummer
GEWGW24621
Herstellernummer
GW24621
Hersteller
GEW
Länge:
318 mm
Breite:
238 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Tiefe im Boden:
80 mm
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).


