Startseite

GEWISS - GEWGW26223 PRESA INDUSTRIALE DA PARETE A NORMA IEC 309 - 3P+T - 400V - IP44 - GRIGIO RAL 7035 - GW26223

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW26223 PRESA INDUSTRIALE DA PARETE A NORMA IEC 309 - 3P+T - 400V - IP44 - GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Kennfarbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Befestigungsart - Außenbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564002128

Artikelnummer

GEWGW26223

Herstellernummer

GW26223

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Tensione nominale a corrente alternata. Predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.