GEWISS - GEWGW26409 SUPPORTO PER MONTAGGIO COMPONENTI SERIE SYSTEM GUIDA DIN - 1 POSTO - 1,5MODULI DIN - GW26409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1
Montageart - Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564002234
Artikelnummer
GEWGW26409
Herstellernummer
GW26409
Hersteller
GEW
Ausführung:
Hutschiene
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Montageart:
Schnappbefestigung
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


