GEWISS - GEWGW26420 PRESA INDUSTRIALE A NORMA IEC 309 - GRIGIO RAL 7035 - 2P+T - 16A 230V - IP44 - GW26420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025448
Artikelnummer
GEWGW26420
Herstellernummer
GW26420
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
116 mm
Militärausführung:
nein


