GEWISS - GEWGW26421 PRESA INDUSTRIALE A NORMA IEC 309 - GRIGIO RAL 7035 - 3P+T - 16A 400V - IP44 - GW26421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564025431
Artikelnummer
GEWGW26421
Herstellernummer
GW26421
Hersteller
GEW
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.