Startseite

GEWISS - GEWGW27004 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - PROTETTO - 4 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27004

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27004 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - PROTETTO - 4 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564055278

Artikelnummer

GEWGW27004

Herstellernummer

GW27004

Hersteller

GEW

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

ja

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione base. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.