GEWISS - GEWGW27104 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 6 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW27104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055537
Artikelnummer
GEWGW27104
Herstellernummer
GW27104
Hersteller
GEW
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
23 mm
Höhe:
171 mm
Breite:
132 mm


