Startseite

GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 12 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW27105

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 12 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564055544

Artikelnummer

GEWGW27105

Herstellernummer

GW27105

Hersteller

GEW

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

65 mm

Durchmesser der Öffnungen:

23 mm

Höhe:

171 mm

Breite:

264 mm

Contenitore vuoto per pulsanti, comandi e segnalatori Ø22 mm. Grado di protezione assicurato con operatori IP66 correttamente installati. Sede del foro con pretranciature che consentono l’installazione di operatori con qualsiasi riferimento. • Entrate laterali: 4xØ23 • Entrate superiori: 3xØ23 • Entrate inferiori: 3xØ23 • Dimensioni (BxHxP): 264x171x65 mm