GEWISS - GEWGW27402 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI CONTENITORI MODULARI - GRIGIO RAL 7035 - IP55 - GW27402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 132 mm
Breite - 82 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564055612
Artikelnummer
GEWGW27402
Herstellernummer
GW27402
Hersteller
GEW
Länge:
132 mm
Breite:
82 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
23 mm²
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Einführungen:
9
Farbe:
grau
Anbaumöglichkeit:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


