GEWISS - GEWGW27811 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 16 A BIVALENTE - STANDARD ITALIANO - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564095397
Artikelnummer
GEWGW27811
Herstellernummer
GW27811
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40


