GEWISS - GEWGW27814 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2+T 16 A - STANDARD TEDESCO - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Nennstrom - 13 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564095427
Artikelnummer
GEWGW27814
Herstellernummer
GW27814
Hersteller
GEW
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
13 A
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
82 mm
Gerätetiefe:
55 mm


