Startseite

GEWISS - GEWGW28417 ADATTATORE MULTIPLO - 2P+T 16A S17 - 2 USCITE STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE - 1 USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 16A BIVALENTE - BIANCO - GW28417

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW28417 ADATTATORE MULTIPLO - 2P+T 16A S17 - 2 USCITE STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE - 1 USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 16A BIVALENTE - BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)

  • Ausführung - kompakt

  • Nennstrom - 16...16 A

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564783485

Artikelnummer

GEWGW28417

Herstellernummer

GW28417

Hersteller

GEW

Art der Buchse:

IT (S/P 17) (Typ L)

Ausführung:

kompakt

Nennstrom:

16...16 A

Nennspannung:

250...250 V

Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):

ja

Farbe:

weiß

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile.