GEWISS - GEWGW28423 ADATTATORE MULTIPLO - 2P+T 10A S17 - 3 USCITE STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE - BIANCO - GW28423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Buchse - IT (S/P 17) (Typ L)
Ausführung - kompakt
Nennstrom - 16...16 A
Nennspannung - 250...250 V
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L) - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564783515
Artikelnummer
GEWGW28423
Herstellernummer
GW28423
Hersteller
GEW
Art der Buchse:
IT (S/P 17) (Typ L)
Ausführung:
kompakt
Nennstrom:
16...16 A
Nennspannung:
250...250 V
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
ja
Farbe:
weiß
Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile.