GEWISS - GEWGW30001 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564024588
Artikelnummer
GEWGW30001
Herstellernummer
GW30001
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Interruttore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 1 modulo


