Startseite

GEWISS - GEWGW30003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - SEGNALAZIONE FUNZIONALE - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30003 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - SEGNALAZIONE FUNZIONALE - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025226

Artikelnummer

GEWGW30003

Herstellernummer

GW30003

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Interruttore unipolare 250V AC - 16 AX illuminabile - Segnalazione funzionale - 1 modulo. Fornito privo di lampada, utilizza unità di segnalazione ad ampolla.