GEWISS - GEWGW30004 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - GENERICO - SIMBOLO: 0/1 - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025240
Artikelnummer
GEWGW30004
Herstellernummer
GW30004
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Interruttore bipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 1 modulo - Con simbolo 0 / 1


