Startseite

GEWISS - GEWGW30007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO: 0/1 - 1MODULO - PLAYBUS - GW30007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO: 0/1 - 1MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025271

Artikelnummer

GEWGW30007

Herstellernummer

GW30007

Hersteller

GEW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Interruttore bipolare 250V AC - 10 AX - Con chiave - 1 modulo - Con simbolo 0 / 1. Fornito con 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni.