GEWISS - GEWGW30011 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - GENERICO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564025288
Artikelnummer
GEWGW30011
Herstellernummer
GW30011
Hersteller
GEW
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Deviatore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 1 modulo.


