Startseite

GEWISS - GEWGW30023 PULSANTE UNIP.NA 16A SEGN.FUNZIONALE - GW30023

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30023 PULSANTE UNIP.NA 16A SEGN.FUNZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029743

Artikelnummer

GEWGW30023

Herstellernummer

GW30023

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250V AC - NA 16 A illuminabile - Segnalazione funzionale - 1 modulo. Fornito privo di lampada, utilizza unità di segnalazione ad ampolla.