Startseite

GEWISS - GEWGW30037 PULSANTE UNIPOLARE NC 10A ARRESTO CO - GW30037

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30037 PULSANTE UNIPOLARE NC 10A ARRESTO CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564029880

Artikelnummer

GEWGW30037

Herstellernummer

GW30037

Hersteller

GEW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Pulsante unipolare 250V AC - NC 10A contatto ausiliare NA - Arresto - 1 modulo - Con simbolo rosso