GEWISS - GEWGW30201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A - P11 - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564030435
Artikelnummer
GEWGW30201
Herstellernummer
GW30201
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


