Startseite

GEWISS - GEWGW30311 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - PLAYBUS

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30311 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - DIRETTA CON PASSAGGIO DI CORRENTE - 1 MODULO - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.5 dB

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.8 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564078819

Artikelnummer

GEWGW30311

Herstellernummer

GW30311

Hersteller

GEW

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.5 dB

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.8 dB

Fernspeisetauglich:

ja

TV-Frequenzband:

2400...2400 MHz

Prese coassiali TV-SAT (5-2400 MHz) schermatura classe A connettore F femmina, consente il passaggio di tensione/corrente di telealimentazione e/o segnali di controllo verso la porta utente (max 24 V - 500 mA). Attenuazione 0 dB