GEWISS - GEWGW30321 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINNE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - ROSSO - PLAYBUS - GW30321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - rot
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564044906
Artikelnummer
GEWGW30321
Herstellernummer
GW30321
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
rot
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Presa standard italiano - Per linee dedicate - 250 V - 2P+T 16A bivalente - P17-11 - 1 modulo - Con schermi di sicurezza.


