Startseite

GEWISS - GEWGW30342 PRESA STANDARD AUSTRALIANO 250V ac - 2P+T 10A - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30342

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30342 PRESA STANDARD AUSTRALIANO 250V ac - 2P+T 10A - 2 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Modulträger

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 48 ST

EAN

8011564222274

Artikelnummer

GEWGW30342

Herstellernummer

GW30342

Hersteller

GEW

Ausführung:

Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

Modulträger

Nennstrom:

10 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne Sonderstromversorgung

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP41

Gerätebreite:

48 mm

Gerätehöhe:

46 mm

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.