Startseite

GEWISS - GEWGW30377 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N 6A 10mA 3KA 230V - CURVA C - CLASSE A - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30377

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30377 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - 1P+N 6A 10mA 3KA 230V - CURVA C - CLASSE A - 2 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564079588

Artikelnummer

GEWGW30377

Herstellernummer

GW30377

Hersteller

GEW

Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore nero satinato e le placche in 10 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finiture lucide o opache. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.