GEWISS - GEWGW30401 REGOLATORE ELETTRONICO - CARICHI RESISTIVI-INDUTTIVI - A PULSANTE - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8011564030978
Artikelnummer
GEWGW30401
Herstellernummer
GW30401
Hersteller
GEW
Regolatore elettrenico per carichi resistivi e induttivi, sconsigliata l'installazione di più prodotti affiancati all'interno dello stesso contenitore. Per evitare l'insorgere di surriscaldamenti, inserire un modulo copriforo tra due apparecchi elettronici. In dotazione fusibile rapido Ø 5x20mm da 2,5A. • Carico resistivo 230V AC: 60-500 W • Carico induttivo 230V AC: 60-500 VA • Comando: a pulsante • Frequenza: 50-60 Hz • Numero moduli PLAYBUS: 2