Startseite

GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 230V 50/60HZ - 3 MODULI - PLAYBUS - GW30702

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 230V 50/60HZ - 3 MODULI - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP41

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Breite - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564031265

Artikelnummer

GEWGW30702

Herstellernummer

GW30702

Hersteller

GEW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP41

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Breite:

66 mm

Höhe:

46 mm

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.