GEWISS - GEWGW32007 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - SMALTATURA VETRIFICATA ANTIGRAFFIO - 8 POSTI (4+4 SOVRAPPOSTI) - ARDESIA - PLAYBUS - GW32007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - sonstige
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564031487
Artikelnummer
GEWGW32007
Herstellernummer
GW32007
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP41
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
8
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
140 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
137.5 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Einbaubreite:
140 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbauhöhe:
137.5 mm


