Startseite

GEWISS - GEWGW32029 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 18 POSTI (6+6+6 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS - GW32029

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32029 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 18 POSTI (6+6+6 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564025233

Artikelnummer

GEWGW32029

Herstellernummer

GW32029

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

18

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

190 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

195 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

190 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbauhöhe:

195 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore pastello con finitura lucida. Colore Bianco Nuvola. Configurazione 6+6+6 sovrapposti