Startseite

GEWISS - GEWGW32054 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS - GW32054

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW32054 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564039216

Artikelnummer

GEWGW32054

Herstellernummer

GW32054

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP41

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

140 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Einbaubreite:

140 mm

Tiefe:

8.5 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore pastello con finitura lucida. Colore Nero Toner.