GEWISS - GEWGW32403 SUPPORTO IN MATERIALE ISOLANTE PER INSTALLAZIONE PLACCHE PLAYBUS/PLAYBUS YOUNG - 3 POSTI - BLU - PLAYBUS - GW32403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Mit Schrauben - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564031838
Artikelnummer
GEWGW32403
Herstellernummer
GW32403
Hersteller
GEW
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Kunststoff


