GEWISS - GEWGW32412 PLANCIA AUTOPORTANTE DA TAVOLO E PARETE - 8 POSTI - NERO - PLAYBUS - GW32412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564031906
Artikelnummer
GEWGW32412
Herstellernummer
GW32412
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
8
Schutzart (IP):
IP20
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
80 mm
Gerätebreite:
240 mm
Gerätehöhe:
110 mm


