GEWISS - GEWGW32432 SCATOLA PARETE - UNIVERSALI - 1/2/3 POSTI - NERO TONER - SYSTEM/PLAYBUS - GW32432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564039605
Artikelnummer
GEWGW32432
Herstellernummer
GW32432
Hersteller
GEW
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
ja
Schlagfest:
nein
Gerätetiefe:
56 mm
Gerätebreite:
115 mm
Gerätehöhe:
80 mm


