GEWISS - GEWGW32467 PLACCA STAGNA AUTOPORTANTE - PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - IP55 - 4 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS - GW32467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564039803
Artikelnummer
GEWGW32467
Herstellernummer
GW32467
Hersteller
GEW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
ja
Breite:
146 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
87 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
146 mm
Tiefe:
21 mm
Einbauhöhe:
87 mm


