Startseite

GEWISS - GEWGW38032 PRESA RJ45 - NON SCHERMATA - CATEGORIA 6 - UTP - GW38032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38032 PRESA RJ45 - NON SCHERMATA - CATEGORIA 6 - UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564897489

Artikelnummer

GEWGW38032

Herstellernummer

GW38032

Hersteller

GEW

Kategorie:

6

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.