Startseite

GEWISS - GEWGW40001 CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 4M IP55 - GW40001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012530

Artikelnummer

GEWGW40001

Herstellernummer

GW40001

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

105 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

170 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Centralino predisposto per alloggiamento morsettire,dotazioni: tappi coprivite e mascherine coprimoduli, etichette utenze, vite di ricambio in materiale isolante,apparecchio privo di alogeni.