Startseite

GEWISS - GEWGW40005 CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 12M IP55 - GW40005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012554

Artikelnummer

GEWGW40005

Herstellernummer

GW40005

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

RAL-Nummer:

7035

Porta trasparente fume'. Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.appi coprivite e mascherine coprimoduli, etichette utenze, vite di ricambio in materiale isolante.Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite) o le staffe di fissaggio a parete (GW44621).Per applicazioni in ambito fotovoltaico utilizzare le apposite staffe di fissaggioa parete cod. GW44621. Termopressione con biglia pari a 70°C.