GEWISS - GEWGW40007 CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X2) 24M IP55 - GW40007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564012561
Artikelnummer
GEWGW40007
Herstellernummer
GW40007
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
98 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
RAL-Nummer:
7035