GEWISS - GEWGW40022 CENTRALINO PROTETTO SENZA PORTA - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 2M IP40 - GW40022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564012127
Artikelnummer
GEWGW40022
Herstellernummer
GW40022
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
130 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



