GEWISS - GEWGW40023 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE CON PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - 4 MODULI - IP40 - GW40023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564012134
Artikelnummer
GEWGW40023
Herstellernummer
GW40023
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
130 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



