Startseite

GEWISS - GEWGW40026 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE CON PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - 8 MODULI - IP40 - GW40026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564012158

Artikelnummer

GEWGW40026

Herstellernummer

GW40026

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

180 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

95 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Centralino predisposto per alloggiamento morsettiere , termopressione con biglia pari a 70° C Dotazione: Mascherina coprimoduli, etichette utenze.