Startseite

GEWISS - GEWGW40065 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 12M IP40 - GW40065

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40065 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 12M IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 9 ST

EAN

8011564856523

Artikelnummer

GEWGW40065

Herstellernummer

GW40065

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

225 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

280 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

47 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - 12M IP40