GEWISS - GEWGW40073 CENTRALINO DA ARREDO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - PORTA CIECA - (18X4) 72M IP40 - GW40073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564856561
Artikelnummer
GEWGW40073
Herstellernummer
GW40073
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
850 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
150 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
48 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016


