Startseite

GEWISS - GEWGW40101 CENTRALINO CON PARETI LISCE - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 4M IP65 - GW40101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564061477

Artikelnummer

GEWGW40101

Herstellernummer

GW40101

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

143 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

RAL-Nummer:

7035

Centralino con porta trasparente fumè e pareti lisce. Termopressione con biglia pari a 70°C. GW40022 frontale piombabile.Mascherine coprimoduli, etichette utenze. Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Per le forature usare la fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete). Per mantenere il grado IP dichiarato installare apparecchi con grado di protezione almeno pari a IP40 ed utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete).