Startseite

GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - (12X3) 36MODULI -IP65- EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40115

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - (12X3) 36MODULI -IP65- EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÉ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564062351

Artikelnummer

GEWGW40115

Herstellernummer

GW40115

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

570 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

298 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

48 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.