Startseite

GEWISS - GEWGW40123 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - 12 MODULI - IP65 - MORSETTIERA E FLANGE PASSACAVI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40123

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40123 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - 12 MODULI - IP65 - MORSETTIERA E FLANGE PASSACAVI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564103016

Artikelnummer

GEWGW40123

Herstellernummer

GW40123

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

298 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

48 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.