GEWISS - GEWGW40124 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO- (12X2)24MODULI -IP65- MORSETTIERA E FLANGE PASSACAVI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8011564103023
Artikelnummer
GEWGW40124
Herstellernummer
GW40124
Hersteller
GEW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
420 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
298 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
48 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035


